Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M16.
Características
- Carcaça em alumínio;
- Seletor de torque em 3 níveis para aperto e desaperto;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer;
- Exaustão de ar localizada no punho.
Aplicações
- Manutenção em geral;
- Ideal para trabalhos em espaço reduzido como no motor, suspensão, transmissão e câmbio, entre outros.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Importante
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Mecanismo de impacto Twin Hammer (martelo duplo);
- Tamanho reduzido;
- Alto poder de torque.
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M16.
Características
- Carcaça em alumínio;
- Seletor de torque em 3 níveis para aperto e desaperto;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer;
- Exaustão de ar localizada no punho.
Aplicações
- Manutenção em geral;
- Ideal para trabalhos em espaço reduzido como no motor, suspensão, transmissão e câmbio, entre outros.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Importante
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Mecanismo de impacto Twin Hammer (martelo duplo);
- Tamanho reduzido;
- Alto poder de torque.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 57143060 |
Garantia | 12 Meses |
Torque Máximo | 678 - 69 (Nm-Kgf.m) |
Entrada de Ar | 1/4" NPT |
Compatibilidade | Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8”/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto lubrifil |
Encaixe soquete | 1/2" |
Velocidade Livre | 10.000 rpm |
Mangueira de Ar | 3/8”-10 (pol-mm) |
Comprimento | 97mm |
Pressão de trabalho | 6.2-90 (bar-psi) |
Consumo de Ar | 4,8-136 (pcm–l/min) |
Código de barras | 4056807149042 |
Ficha Técnica | Download |