Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M36.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Seletor de torque em 4 níveis;
- Botão seletor “reverso” para operação de aperto ou desaperto;
- Alça lateral para maior conforto durante o uso;
- Mecanismo de impacto Pin Less*;
- Punho ergonômico revestido com borracha;
- Exaustão de ar localizada na parte superior da ferramenta com regulagem do direcionamento do ar;
- Entrada de ar rotativa 360°.
Aplicações:
- Ideal para trabalhos em oficinas mecânicas de veículos pesados como: caminhões, ônibus, veículos agrícola e fora de estrada.
Importante:
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados(dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar(lubrifil), mangueiras e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Baixa vibração;
- Seletor de torque de fácil acesso;
- Alto torque de aperto.
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M36.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Seletor de torque em 4 níveis;
- Botão seletor “reverso” para operação de aperto ou desaperto;
- Alça lateral para maior conforto durante o uso;
- Mecanismo de impacto Pin Less*;
- Punho ergonômico revestido com borracha;
- Exaustão de ar localizada na parte superior da ferramenta com regulagem do direcionamento do ar;
- Entrada de ar rotativa 360°.
Aplicações:
- Ideal para trabalhos em oficinas mecânicas de veículos pesados como: caminhões, ônibus, veículos agrícola e fora de estrada.
Importante:
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados(dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar(lubrifil), mangueiras e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Baixa vibração;
- Seletor de torque de fácil acesso;
- Alto torque de aperto.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07037760 |
Vibração | 7,56 m/s² |
Torque Máximo | 2.712 - 277 (Nm-Kgf.m) |
Nível de Ruído | 94 dB (A) |
Entrada de Ar | 1/2” NPT |
Faixa de Torque | 1.287 – 1.897 e 131 – 193 (Nm-Kgf.m) |
Compatibilidade | Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8”/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto lubrifil |
Consumo de ar Médio | 10,95 - 400 (pcm–l/min) |
Velocidade Livre | 5.000 rpm |
Encaixe soquete | 1” |
Mangueira de Ar | 1/2”-12,7 (pol-mm) |
Comprimento | 275mm |
Pressão de trabalho | 6.2 - 90 (bar-psi) |
Código de barras | 4053479444062 |
Ficha Técnica | Download |