Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M39.
Características
- Carcaça reforçada em alumínio;
- Seletor de torque em 3 níveis para aperto ou desaperto;
- Alça lateral para maior conforto durante o uso;
- Mecanismo de impacto Pin Less*;
- Exaustão de ar localizada na parte superior da ferramenta com regulagem do direcionamento do ar.
Aplicações
- Ideal para trabalhos em oficinas mecânicas de veículos pesados como caminhões, ônibus, veículos agrícola e fora de estrada.
Importante
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Baixo consumo de ar;
- Carcaça reforçada;
- Alto torque de aperto;
- Eixo longo.
- Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M39.
Características
- Carcaça reforçada em alumínio;
- Seletor de torque em 3 níveis para aperto ou desaperto;
- Alça lateral para maior conforto durante o uso;
- Mecanismo de impacto Pin Less*;
- Exaustão de ar localizada na parte superior da ferramenta com regulagem do direcionamento do ar.
Aplicações
- Ideal para trabalhos em oficinas mecânicas de veículos pesados como caminhões, ônibus, veículos agrícola e fora de estrada.
Importante
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Baixo consumo de ar;
- Carcaça reforçada;
- Alto torque de aperto;
- Eixo longo.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07037700 |
Garantia | 12 Meses |
Entrada de Ar | 1/2” NPT |
Faixa de Torque | 1.152– 2.168 e 117,47 – 221,07 (Nm-Kgf.m) |
Mangueira de Ar | 1/2”-12,7 (pol-mm) |
Tamanho | 530mm |
Nível de Ruído | 97 dBA |
Torque Máximo | 2.846 - 290 (Nm-Kgf.m) |
Vibração | 12,7 m/s² |
Consumo de ar Médio | 14,13-400 (pcm–l/min) |
Compatibilidade | Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8”/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto lubrifil |
Encaixe soquete | 1” |
Velocidade Livre | 4.500 rpm |
Pressão de trabalho | 6.2-90 (bar-psi) |
Comprimento do Eixo | 200mm (bigorna) |
Código de barras | 4053479340357 |
Ficha Técnica | Download |