Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral.
Características:
-Carcaça em alumínio;
-Acionamento por alavanca;
-Seletor para operação de aperto ou desaperto. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto;
-Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
-O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, podem resultar em sérias lesões ao usuário;
-Mantenha o manual de instruções em local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Agilidade na operação de aperto e desaperto;
- Ferramenta leve.
Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral.
Características:
-Carcaça em alumínio;
-Acionamento por alavanca;
-Seletor para operação de aperto ou desaperto. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto;
-Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
-O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, podem resultar em sérias lesões ao usuário;
-Mantenha o manual de instruções em local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Agilidade na operação de aperto e desaperto;
- Ferramenta leve.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0703812001 |
Garantia | 12 |
Nível de Ruído | 97 dBA |
Torque Máximo | 67,8 – 6,9 (Nm – kgf.m) |
Vibração | 4,5 m/s² |
Entrada de Ar | 1/4” NPT |
Compatibilidade | Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8”/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto lubrifil |
Velocidade Livre | 150 rpm |
Mangueira de Ar | 3/8” – 10mm (pol - mm) |
Capacidade do Parafuso | 1/2" – 13 (pol - mm) |
Encaixe do Soquete | 1/2" |
Pressão de trabalho | 6.2 – 90 (bar - psi) |
Dimensões | 265 x 50 x 50 mm |
Consumo de Ar | 11,5 – 325 (pcm – l/min) |
Código de barras | 4050641028099 |
Ficha Técnica | Download |