FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 07037910 Copiado!

    Furadeira Pneumática 3/8" - Wurth - 07037910 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operação de furos com brocas de diâmetro de até 10 mm ou 3/8” em todos os tipos de materiais. Ideal para serralherias, marcenarias, oficinas e manutenção industrial.

    Características:

    - Carcaça em alumínio;
    - Sistema de acionamento por gatilho;
    - Mandril com encaixe de 3/8” (10mm);
    - Empunhadura emborrachada.

    Informações de Segurança:

    - Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
    - O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
    - Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário

    Principais Vantagens:

    - Baixo índice de manutenção;
    - Leve e resistente;
    - Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho;
    - Boa empunhadura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 07037910
    Garantia 12 Meses
    Vibração <2,5 m\s²
    Nível de Ruído 90 dBA
    Entrada de Ar 1/4” NPT
    Compatibilidade Níple / Engate Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8” / Carretel Pneumático; Conjunto Lubrifil; Brocas
    Velocidade Livre 2.600 rpm
    Mangueira de Ar 3/8” - 10 (pol - mm)
    Consumo Máximo de Ar 14 - 396 (pcm - l/min)
    Pressão de trabalho 6.2 - 90 (Bar - psi)
    Capacidade do Mandril 3/8” - 10 (pol. - mm)
    Dimensões 200 x 44 x 150 mm
    Código de barras 4058794510249
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade