Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para corte de peças em locais de difícil acesso.
Características:
- Carcaça em Composite;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Capa protetora para disco o de corte.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Leve, compacto e de fácil manuseio.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para corte de peças em locais de difícil acesso.
Características:
- Carcaça em Composite;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Capa protetora para disco o de corte.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Leve, compacto e de fácil manuseio.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07038530 |
Garantia | 12 Meses |
Nível de Ruído | 90 dBA |
Vibração | < 2,5 m/s² |
Entrada de Ar | 1/4” NPT |
Eixo Roscado | 3/8” |
Diâmetro do disco | (pol - mm) 3” - 76mm |
Compatibilidade | Níple / Engate Alta Vazão; Mangueira / Carretel Pneumático; Conjunto regulador lubrifil; Disco de corte 3” (76mm) |
Velocidade Livre | (rpm) 20.000 |
Mangueira de Ar | 3/8” - 10 (pol - mm) |
Consumo Máximo de Ar | 14 - 396 (pcm - l/min) |
Pressão de trabalho | 6.2 - 90 (bar - psi) |
Dimensões | 188 x 90 x 70 mm |
Código de barras | 4050641038005 |
Ficha Técnica | Download |