FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 07032321 Copiado!

    Kit Retifica Pneumática Angular com 36 Peças - Wurth - 07032321 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de lixamento, polimento, desbaste e raspagem de superfícies. Ideal para serviço de aparo de rebarbas e quebra de partes afiadas.

    Características:

    - Carcaça em alumínio;
    - Empunhadura emborrachada;
    - Acionamento por gatilho.

    Informações de segurança:

    - Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
    - O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
    - Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

    Composição:

    - 1 retífica angular 1/4”;
    - 1 prato base Ø 76mm (0709 232 026);
    - 1 chave para troca de prato base;
    - 10 discos Ø 76mm (3”) grão 80;
    - 10 discos Ø 76mm (3”) grão 100;
    - 10 discos Ø 76mm (3”) grão 120;
    - 1 disco para preparação de superfície - fino;
    - 1 disco para preparação de superfície - médio;
    - 1 disco para preparação de superfície - grosso.

    Principais Vantagens:

    - Baixo índice de manutenção;
    - Ferramenta leve e de fácil manuseio;
    - Baixo nível de ruído e vibração.
    Marca Wurth
    Código do Produto 07032321
    Garantia 12 Meses
    Nível de Ruído 90 (dB(A))
    Vibração < 2,5 m/s²
    Entrada de Ar 1/4” NPT (pol)
    Compatibilidade Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira / Carretel Pneumático; Conjunto Regulador Lubrifil; Lixas.
    Diâmetro dos Discos 50-75 - 2”-3” (mm - pol)
    Velocidade Livre 15.000 rpm
    Mangueira de Ar 3/8” - 10 (pol - mm)
    Consumo Máximo de Ar 12 - 339 (pcm - l/min)
    Rosca do Prato 1/4” - 20 fios
    Pressão de trabalho 6.2 - 90 (bar - psi)
    Composição 36 Peças
    Dimensões 132 x 36 x 94 mm
    Código de barras 4050641997265
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade