Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para operação de corte com discos diamantados de até 115mm de diâmetro. Executa o trabalho com refrigeração a água evitando o superaquecimento do disco e a geração de poeira. Ideal para uso em marmorarias.
Características:
- Equipamento leve;
- Alta rotação de trabalho;
- Saída de água para eliminação do pó gerado na operação;
- Válvula para controle de alimentação de água;
- Atende portaria nº43 do Ministério do Trabalho.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Pode ser utilizada em linha de montagem e produção pesada;
- Trabalho a úmido;
- Não gera calor, nem pó durante a operação;
- Baixo índice de manutenção.
Ferramenta pneumática de uso profissional para operação de corte com discos diamantados de até 115mm de diâmetro. Executa o trabalho com refrigeração a água evitando o superaquecimento do disco e a geração de poeira. Ideal para uso em marmorarias.
Características:
- Equipamento leve;
- Alta rotação de trabalho;
- Saída de água para eliminação do pó gerado na operação;
- Válvula para controle de alimentação de água;
- Atende portaria nº43 do Ministério do Trabalho.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Pode ser utilizada em linha de montagem e produção pesada;
- Trabalho a úmido;
- Não gera calor, nem pó durante a operação;
- Baixo índice de manutenção.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0703001115 |
Garantia | 12 Meses |
Nível de Ruído | 80 dBA |
Vibração | 1,6 m/s² |
Entrada de Ar | 1/4” NPT |
Compatibilidade | Níple Macho Alta Vazão; Engate Rápido Fêmea Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8”; Disco Diamantado |
Velocidade Livre | 13.000 RPM |
Mangueira de Ar | 3/8” - 10 (pol - mm) |
Consumo Máximo de Ar | 18 - 509 (pcm - l / min) |
Pressão de trabalho | 6.2 - 90 (Bar - psi) |
Dimensões | 260 x 135 x 110mm |
Código de barras | 4050641248978 |
Ficha Técnica | Download |