Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto
Pistola de pintura profissional utilizada para aplicação de: tintas, vernizes, primers e outros produtos similares.
Características
- Sistema de pulverização HVLP (Alto Volume de “Ar” e Baixa Pressão de “Ar”);
- Alta taxa de transferência de material com mínimo de overspray;
- Alimentação por gravidade;
- Possui regulagem de leque, vazão e regulagem de entrada de ar (mecânico);
- Atomização fina, jato de pulverização ampla;
- Partes internas fabricadas em aço inox adequadas para tintas à base de água;
- Corpo da pistola em alumínio;
- Leve e ergonômica;
- Confortável na aplicação;
- Gatilho sensível;
- Sistema ecológico, pois reduz a emissão de solventes na atmosfera.
Aplicação
- Chapas/carrocerias de veículos, madeira, portões, grades e peças metálicas em geral.
Modo de usar
- Adicionar o produto na caneca;
- Fixar um plano de prova na parede protegida com um papel para mascaramento;
- Regular o leque (Sugestão econômica - abrir uma volta e meia);
- Regular a vazão (Sugestão econômica - 1 a 3 voltas);
- Verificar se o regulador de ar está aberto;
- Regular a pressão de entrada, conforme informação do fabricante;
- Direcionar a pistola ao papel a uma distância de aproximadamente 15cm;
- Acionar e soltar o gatilho rapidamente para verificar o leque e pulverização;
- Regular o leque e a vazão até obter o leque uniforme;
- Conferir novamente a pressão do ar;
- Iniciar a pintura.
Principais Vantagens:
- Alta taxa de transferência de material;
- Atomização fina, com jato de pulverização ampla;
- Partes internas fabricadas em aço inox;
- Kit para troca do bico;
- Aplicação de tintas e vernizes à base água ou solvente (inclusive os de alto sólidos).
Pistola de pintura profissional utilizada para aplicação de: tintas, vernizes, primers e outros produtos similares.
Características
- Sistema de pulverização HVLP (Alto Volume de “Ar” e Baixa Pressão de “Ar”);
- Alta taxa de transferência de material com mínimo de overspray;
- Alimentação por gravidade;
- Possui regulagem de leque, vazão e regulagem de entrada de ar (mecânico);
- Atomização fina, jato de pulverização ampla;
- Partes internas fabricadas em aço inox adequadas para tintas à base de água;
- Corpo da pistola em alumínio;
- Leve e ergonômica;
- Confortável na aplicação;
- Gatilho sensível;
- Sistema ecológico, pois reduz a emissão de solventes na atmosfera.
Aplicação
- Chapas/carrocerias de veículos, madeira, portões, grades e peças metálicas em geral.
Modo de usar
- Adicionar o produto na caneca;
- Fixar um plano de prova na parede protegida com um papel para mascaramento;
- Regular o leque (Sugestão econômica - abrir uma volta e meia);
- Regular a vazão (Sugestão econômica - 1 a 3 voltas);
- Verificar se o regulador de ar está aberto;
- Regular a pressão de entrada, conforme informação do fabricante;
- Direcionar a pistola ao papel a uma distância de aproximadamente 15cm;
- Acionar e soltar o gatilho rapidamente para verificar o leque e pulverização;
- Regular o leque e a vazão até obter o leque uniforme;
- Conferir novamente a pressão do ar;
- Iniciar a pintura.
Principais Vantagens:
- Alta taxa de transferência de material;
- Atomização fina, com jato de pulverização ampla;
- Partes internas fabricadas em aço inox;
- Kit para troca do bico;
- Aplicação de tintas e vernizes à base água ou solvente (inclusive os de alto sólidos).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0891701100 |
Vazão | 180ml/min |
Distância para aplicação | 10 – 15 cm |
Indicações | Bico 1,2 a 1,5 (mm) para Tintas e vernizes e Bico 1,7 a 2,2 (mm) para Primers |
Produtos Associados | Papel para mascaramento; Filme eletrostático; Peneira para coar tinta; Regulador de pressão |
Tamanho do Leque | 285mm |
Consumo Máximo de Ar | 10 – 280 (pcm-l/min) |
Pressão de trabalho | 2,0 Bar |
Composição | Pistola com Bico de 1,4mm |
Capacidade | 600ml (Caneca) |
Código de barras | 4053479867199 |
Ficha Técnica | Download |