FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 07037131 Copiado!

    Kit Martelete Pneumático com 5 Cinzéis e 1 Mola - Wurth - 07037131 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional, que utiliza cinzel nas operações de corte de cabeça de rebites em lonas de freio, ponteio de soldas, desincrustações, corte de chapas metálicas e raspagens em geral. Ideal para oficinas mecânicas e manutenção industrial

    Características:

    - Carcaça em alumínio;
    - Acionamento por gatilho;
    - Acompanha 5 cinzéis longos e 1 mola. Informações de segurança ;
    - Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
    - O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
    - Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

    Principais Vantagens:

    - Baixo índice de manutenção;
    - Leve e resistente;
    - Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho
    Marca Wurth
    Código do Produto 07037131
    Garantia 12 Meses
    Vibração 10 m/s²
    Nível de Ruído 104 dBA
    Entrada de Ar 1/4” NPT
    Produtos Associados Níple / Engate Alta Vazão; Mangueira / Carretel Pneumático; Conjunto Regulador Lubrifil; Cinzéis
    Mangueira de Ar 3/8” - 10 (pol - mm)
    Encaixe do Cinzel Redondo 10,2mm
    Consumo Máximo de Ar 9 - 254 (pcm - l / min)
    Impactos 3.200 ipm
    Curso 2.5/8” - 67 (pol - mm)
    Pressão de trabalho 6.2 - 90 (bar - psi)
    Composição 1 Martelete, 5 Cinzéis e 1 Mola
    Dimensões 172 x 50 x 155mm (CxLxH)
    Código de barras 4053479080826
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade