FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891701119 Copiado!

    Kit com Bico de 1.9mm para Pistola de Pintura XRP - Wurth - 0891701119 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Kit com Bico de 1.9mm para Pistola de Pintura XRP.

    Aplicação

    - Chapas/carrocerias de veículos, madeira, portões, grades e peças metálicas em geral.

    Principais Vantagens:

    Alta taxa de transferência de material;
    - Atomização fina, com jato de pulverização ampla;
    - Aplicação de tintas e vernizes à base água ou solvente (inclusive os de alto sólidos).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891701119
    Garantia 3 Meses
    Vazão 250ml/min
    Distância para aplicação 10 – 15 cm
    Indicações Bico 1,2 a 1,5 (mm) para Tintas e vernizes e Bico 1,7 a 2,2 (mm) para Primers
    Produtos Associados Papel para mascaramento; Filme eletrostático; Peneira para coar tinta; Regulador de pressão
    Tamanho do Leque 300mm
    Consumo Máximo de Ar 10 – 280 (pcm-l/min)
    Pressão de trabalho 2,0 Bar
    Composição Kit bico para pistola modelo XRP 1.9mm (01 capa de ar, 01 bico e 01 agulha)
    Código de barras 4058794512236
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade