Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de escovas com cerdas metálicas para limpeza e remoção de detritos e ferrugem, que se formam nas roscas dos parafusos. Ideal para os diâmetros M12, M13, M14, M16, M18, M20 e M22.
Características:
- 09 escovas com cerdas em aço com Ø diferentes;
- 02 adaptadores para uso em furadeira elétrica, bateria ou pneumática;
- 02 ferramentas porta escova fabricadas em alumínio anodizado.
Aplicações:
- Remoção de ferrugem, corrosão e detritos de roscas de parafusos, prisioneiros, barra roscada, etc.
Modo de usar:
- Selecionar o porta escova de acordo com o diâmetro da escova a ser utilizada;
- Soltar os 03 parafusos do porta escova;
- Inserir a escova no porta escova, com a marcação para fora;
- A escova com cerdas em aço deve ser montada e nivelada com a borda do porta escova;
- Não pressionar a escova até o final do alojamento no porta escova;
- Apertar os 03 parafusos do porta escova;
- Acoplar o adaptador na furadeira/parafusadeira e no porta escova.
Composição:
01 Ferramenta porta escova 40mm
01 Ferramenta porta escova 48mm
02 Adaptadores
01 Escova de aço 12mm
02 Escova de aço 13mm
01 Escova de aço 14mm
01 Escova de aço 16mm
01 Escova de aço 18mm
01 Escova de aço 20mm
02 Escova de aço 22mm
Principais Vantagens:
Limpa 10 parafusos em menos de 03 minutos;
- Pode ser utilizada com furadeira elétrica, bateria ou pneumática;
- Rapidez na limpeza de parafusos comparado ao processo de escova metálica manual;
- Melhor torque de aperto no parafuso/porca após a limpeza.
Jogo de escovas com cerdas metálicas para limpeza e remoção de detritos e ferrugem, que se formam nas roscas dos parafusos. Ideal para os diâmetros M12, M13, M14, M16, M18, M20 e M22.
Características:
- 09 escovas com cerdas em aço com Ø diferentes;
- 02 adaptadores para uso em furadeira elétrica, bateria ou pneumática;
- 02 ferramentas porta escova fabricadas em alumínio anodizado.
Aplicações:
- Remoção de ferrugem, corrosão e detritos de roscas de parafusos, prisioneiros, barra roscada, etc.
Modo de usar:
- Selecionar o porta escova de acordo com o diâmetro da escova a ser utilizada;
- Soltar os 03 parafusos do porta escova;
- Inserir a escova no porta escova, com a marcação para fora;
- A escova com cerdas em aço deve ser montada e nivelada com a borda do porta escova;
- Não pressionar a escova até o final do alojamento no porta escova;
- Apertar os 03 parafusos do porta escova;
- Acoplar o adaptador na furadeira/parafusadeira e no porta escova.
Composição:
01 Ferramenta porta escova 40mm
01 Ferramenta porta escova 48mm
02 Adaptadores
01 Escova de aço 12mm
02 Escova de aço 13mm
01 Escova de aço 14mm
01 Escova de aço 16mm
01 Escova de aço 18mm
01 Escova de aço 20mm
02 Escova de aço 22mm
Principais Vantagens:
Limpa 10 parafusos em menos de 03 minutos;
- Pode ser utilizada com furadeira elétrica, bateria ou pneumática;
- Rapidez na limpeza de parafusos comparado ao processo de escova metálica manual;
- Melhor torque de aperto no parafuso/porca após a limpeza.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0697900014 |
Aplicações | Remoção de ferrugem, corrosão e detritos de roscas de parafusos, prisioneiros, barra roscada, etc |
Uso | Parafusos M12, M13, M14, M16, M18, M20 e M22 |
Produtos Associados | Composição |
Código de barras | 4056807073637 |
Ficha Técnica | Download |