FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0703883 Copiado!

    Serra Tico-Tico Pneumática STT 10000 - Wurth - 0703883 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de corte em todos os tipos de madeira, plástico, acrílico, alumínio e folhas metálicas. Ideal para funilarias, marcenarias e manutenção industrial. Características ;
    - Carcaça em alumínio;
    - Alavanca de acionamento com trava de segurança;
    - Limitador frontal para apoio durante a operação de corte;
    - Acompanha 1 lâmina de serra com 32 dentes (0703 903 901). Informações de segurança ;
    - Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
    - O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
    - Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário

    Principais Vantagens:

    - Baixo índice de manutenção;
    - Leve, compacto e de fácil manuseio;
    - Baixo consumo de ar.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0703883
    Garantia 12 Meses
    Nível de Ruído (dB(A)) 101
    Vibração (m/s²) 6,9
    Entrada de Ar (pol) 1/4” NPT
    Compatibilidade Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8” / Carretel Pneumático; Wurth Pneumatic S10; Lâmina
    Velocidade Livre 10.000 bpm
    Mangueira de Ar (pol - mm) 3/8” - 10
    Consumo Máximo de Ar (pcm - l / min ) 5,5 - 155
    Capacidade de Corte (mm) 1,5
    Curso (mm) 10
    Pressão de trabalho (bar - psi) 6.2 - 90
    Dimensões 280 x 40 x 40mm
    Código de barras 4058794434361
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade