Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de montagem em madeira. Ideal para montagem de móveis, caixilhos de portas e janelas, suporte de vidros, molduras, revestimentos, gaiolas, balcões frigoríficos, etc.
Características:
- Corpo em alumínio polido;
- Saída de ar multidirecional em 360°;
- Estojo para pinos em alumínio anodizado;
- Capacidade para 200 pinos;
- Botão para disparo manual ou automático;
- Engate rápido frontal para liberação rápida dos pinos enroscados;
- Sistema de controle de profundidade de penetração dos pinos;
- Acompanha maleta para acomodação e transporte.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Aumento da produtividade;
- Sistema de disparo automático;
- Equipamento leve e resistente.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de montagem em madeira. Ideal para montagem de móveis, caixilhos de portas e janelas, suporte de vidros, molduras, revestimentos, gaiolas, balcões frigoríficos, etc.
Características:
- Corpo em alumínio polido;
- Saída de ar multidirecional em 360°;
- Estojo para pinos em alumínio anodizado;
- Capacidade para 200 pinos;
- Botão para disparo manual ou automático;
- Engate rápido frontal para liberação rápida dos pinos enroscados;
- Sistema de controle de profundidade de penetração dos pinos;
- Acompanha maleta para acomodação e transporte.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Aumento da produtividade;
- Sistema de disparo automático;
- Equipamento leve e resistente.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0703580050 |
Garantia | 12 Meses |
Comprimento do pino | (pol - mm) 5/8” a 2” - 15,0 a 50,0 |
Entrada de Ar | (pol) 1/4” NPT |
Compatibilidade | Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral / Mangueira; Espiral 3/8”; Conjunto Regulador Lubrifil; Wurth Pneumatic S10 |
Mangueira de Ar | (pol - mm) 3/8” - 10 |
Pressão de trabalho | (bar - psi) 8,3 - 120 |
Dimensões | 260 x 63 x 256 mm |
Consumo de Ar | (pcm - L/min) 5 - 142 |
Código de barras | 4058794849875 |
Ficha Técnica | Download |