FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891703140 Copiado!

    Pulverizador Pneumático Tornador Top Gun - Wurth - 0891703140 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional para limpeza de locais de difícil acesso, com efeito tornado.

    Características:

    - Corpo em material plástico resistente;
    - Efeito “tornado” através de tubo giratório rígido (alumínio);
    - Reservatório translúcido e graduado com capacidade de 1000 ml;
    - Pressão de trabalho: entre 6 e 8,5 bar. Aplicações ;
    - Limpeza de sofás, interior de veículos (carpete, bancos e teto), dutos de ventilação, colarinho de entrada do tanque de combustível, demais locais de difícil acesso.

    Principais Vantagens:

    - Elevado poder de limpeza;
    - Economia de produto detergente;
    - Limpeza de locais com difícil acesso;
    - Rápida e eficiente aplicação;
    - Fácil manuseio;
    - Baixo índice de manutenção.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891703140
    Garantia 6 Meses
    Nível de Ruído 91 dBA
    Vibração 1,47 (m/s²)
    Entrada de Ar (pol) 1/4” NPT
    Velocidade máxima Livre (min-¹) 8.000
    Compatibilidade Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral / Mangueira; Espiral 3/8”; Conjunto Regulador Lubrifil; Wurth Pneumatic S10
    Capacidade do Reservatório 1 litro
    Pressão de trabalho (bar - PSI) 6 - 90
    Dimensões 250 x 130 x 320mm
    Consumo de Ar (PCM – L/min) 6 - 160
    Código de barras 4050641681218
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade