FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891703128 Copiado!

    Pistola Jato de Espuma Pneumática - Wurth - 0891703128 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional para lavagens em geral.

    Características:

    - Reservatório translúcido e graduado com capacidade de1 litro;
    - 02 difusores de aplicação para pequenas e grandes superfícies;
    - Efeito jato de espuma tipo “neve”;
    - Acompanha Níple baixa vazão.

    Aplicações:

    - Veículos leves e pesados, máquinas de construção e agrícolas, empilhadeiras, manutenção de equipamentos, lavagem de portas e toldos, etc.

    Restrições de uso:

    - Nunca exceder a pressão de trabalho em mais de 8.5bar;
    - Não usar produtos de limpeza que são ácidos, alcalinos ou inflamáveis.

    Principais Vantagens:

    - Aproveitamento eficaz do detergente (shampoo);
    - A espuma não escorre;
    - Rapidez na limpeza;
    - Fácil manuseio.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891703128
    Garantia 12 Meses
    Entrada de Ar (pol) 1/4” NPT
    Compatibilidade Tornador Top Gun; Shampoo SHW e Detergente automotivo ativo; Engate rápido baixa vazão; EPI´s.
    Pressão de trabalho 6,0 – 9,2 bar
    Consumo de Ar 80-100 l/min
    Volume do Reservatório 1L
    Código de barras 4048539708727
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade