Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para aplicação de grampos tipo W80.
Características
- Carcaça em alumínio;
- Empunhadura emborrachada;
- Saída de ar na parte inferior da empunhadura;
- Magazine para armazenamento dos grampos;
- Dispositivo de segurança para evitar disparos involuntários.
Aplicações:
- Móveis, estofados, embalagens de madeira, pallets, calçados, cenários, urnas funerárias, silk screen, barcos, interiores de automóveis, capa para banco de moto, decorações, artesanatos, etc. Informações de segurança;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas contidas no manual de instruções, podem resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Dispositivo de segurança para evitar disparos involuntários;
- Acompanha engate rápido de alta vazão;
- Maleta para acomodação;
- Leve e resistente;
- Baixo índice de manutenção;
- Acompanha 01 caixa de grampos (1.000 unidades).
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para aplicação de grampos tipo W80.
Características
- Carcaça em alumínio;
- Empunhadura emborrachada;
- Saída de ar na parte inferior da empunhadura;
- Magazine para armazenamento dos grampos;
- Dispositivo de segurança para evitar disparos involuntários.
Aplicações:
- Móveis, estofados, embalagens de madeira, pallets, calçados, cenários, urnas funerárias, silk screen, barcos, interiores de automóveis, capa para banco de moto, decorações, artesanatos, etc. Informações de segurança;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas contidas no manual de instruções, podem resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Dispositivo de segurança para evitar disparos involuntários;
- Acompanha engate rápido de alta vazão;
- Maleta para acomodação;
- Leve e resistente;
- Baixo índice de manutenção;
- Acompanha 01 caixa de grampos (1.000 unidades).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07035800 |
Entrada de Ar | 1/4” NPT (pol) |
Produtos Associados | Níple/Engate rápido alta vazão; Mangueira espiral; Conjunto Lubrifil; Óleo Wurth Pneumatic S10 |
Grampo | 6 - 16 |
Capacidade do Magazine de Grampos | 200 |
Pressão de trabalho | 8,3 - 120 (bar - psi) |
Composição | Acompanha caixa de grampos com 1000 unidades |
Dimensões | 242x48x163mm |
Consumo de Ar | 1,17 / 33 (pcm - L/min) |
Código de barras | 4046777877267 |
Ficha Técnica | Download |