FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 069910112 Copiado!

    Conjunto Preparador Lubrifil 1/2" - Wurth - 069910112 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Dispositivo que regula a pressão, retém a umidade e lubrifica o sistema de ar comprimido. Indispensável para o correto funcionamento dos equipamentos pneumáticos, aumentando a vida útil de seus componentes.

    Características:

    - Regulador de pressão com trava anti-giro;
    - Manômetro para visualizar a pressão de trabalho;
    - Botão regulador para ajuste do fluxo de óleo;
    - Visor de vazão de óleo;
    - Válvula de dreno semiautomática que pode ser acionada manualmente, ou a água é drenada automaticamente quando a pressão interior do copo (filtro) é inferior a 0,5 Kgf/cm²;
    - Acompanha suporte para fixação na parede.

    Aplicações:

    - Redes pneumáticas (ar comprimido).

    Restrições de uso

    - Pressão máxima : 10 Kgf/cm². Não trabalhar com máxima pressão, caso contrário pode causar danos ou se tornar perigoso.

    Principais Vantagens:

    - 3 funções: Filtrar, lubrificar, e regular a pressão de ar;
    - Aumentar a vida útil dos equipamentos pneumáticos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 069910112
    Garantia 6 Meses
    Vazão 2600 l/min
    Compatibilidade Óleo Pneumático SAE10; Mangueiras; Conexões; Veda Rosca Líquido
    Conexão 1/2” NPT (entrada e saída)
    Pressão Máxima 10,0 Kgf/cm² (150psi)
    Grau de Filtragem 5 μm
    Código de barras 4053479197333
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade