FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 069994115 Copiado!

    Mangueira Espiral 3/8" x 15m - Wurth - 069994115 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Mangueira em poliuretano (PU) para utilização em linhas de ar comprimido.

    Características:

    - Leve;
    - Flexível;
    - Fluxo contínuo do ar;
    - Resistente a intempéries e abrasão;
    - Efeito mola.

    Principais Vantagens:

    - Efeito mola;
    - Resistente à ruptura;
    - Resistente à intempérie.
    Marca Wurth
    Código do Produto 069994115
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Carretel Pneumático; Níple / Engate Rápido; Conjunto Lubrifil; Ferramentas pneumáticas
    Diâmetro Interno 10mm
    Pressão Máxima de Trabalho 120 psi
    Diâmetro Nominal 3/8"
    Material Poliuretano
    Tamanho 15m
    Temperatura de Uso -30 a 60°C
    Pressão de Ruptura 290 psi
    Diâmetro Externo 7mm
    Código de barras 4050641570710
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade