Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Carretel retrátil com mangueira de polímero híbrido para rede de ar comprimido.
Características:
- Gabinete em polipropileno;
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra ou torção;
- Suporte metálico de fixação articulável em 180°;
- Fixação através de buchas e parafusos na parede ou no teto;
- Limitador ajustável para determinar o comprimento ideal da mangueira.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar com a pressão de trabalho acima do recomendado;
- Nunca utilizar com qualquer tipo de líquido.
Modo de usar
- Ler atentamente o manual de instruções.
Informações adicionais:
- Mangueiras e cabos espalhados no chão são fontes de acidentes;
- Mangueiras espalhadas no chão, são recorrentes de substituição e gastos desnecessários;
- A organização da mangueira de ar transmite segurança e ambiente limpo;
- O carretel pneumático retrátil evita esses inconvenientes, pois a mangueira só é desenrolada no momento de seu uso.
Principais Vantagens:
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra e torção;
- Suporte articulável que permite conforto e movimento na utilização;
- Retrátil, mantém as mangueiras recolhidas e organizadas;
- Fácil instalação e utilização.
Carretel retrátil com mangueira de polímero híbrido para rede de ar comprimido.
Características:
- Gabinete em polipropileno;
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra ou torção;
- Suporte metálico de fixação articulável em 180°;
- Fixação através de buchas e parafusos na parede ou no teto;
- Limitador ajustável para determinar o comprimento ideal da mangueira.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar com a pressão de trabalho acima do recomendado;
- Nunca utilizar com qualquer tipo de líquido.
Modo de usar
- Ler atentamente o manual de instruções.
Informações adicionais:
- Mangueiras e cabos espalhados no chão são fontes de acidentes;
- Mangueiras espalhadas no chão, são recorrentes de substituição e gastos desnecessários;
- A organização da mangueira de ar transmite segurança e ambiente limpo;
- O carretel pneumático retrátil evita esses inconvenientes, pois a mangueira só é desenrolada no momento de seu uso.
Principais Vantagens:
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra e torção;
- Suporte articulável que permite conforto e movimento na utilização;
- Retrátil, mantém as mangueiras recolhidas e organizadas;
- Fácil instalação e utilização.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 069901215 |
Garantia | 12 Meses |
Temperatura de Trabalho | -10 à 60 ºC |
Produtos Associados | Pressão Máxima de Trabalho |
Extensão | 90cm (mangueira de alimentação) |
Diâmetro Interno | 9,5mm (mangueira) |
Tamanho | 15m |
Diâmetro Externo | 12,5mm (mangueira) |
Tipo de Rosca | 1/4" |
Código de barras | 4053479034836 |
Ficha Técnica | Download |