Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Pistola em alumínio com mangueira flexível de poliuretano para ar comprimido.
Características
- Pistola em alumínio;
- Mangueira flexível de poliuretano;
- Mangueira resistente ao impacto e esmagamento. Aplicações ;
- Limpeza geral de máquinas, bancadas de trabalho e cabine de caminhão.
Principais Vantagens:
- Acompanha pistola em alumínio para ar comprimido;
- Mangueira espiral com efeito mola;
- Resistente à ruptura;
- Resistente à intempéries.
- Pistola em alumínio com mangueira flexível de poliuretano para ar comprimido.
Características
- Pistola em alumínio;
- Mangueira flexível de poliuretano;
- Mangueira resistente ao impacto e esmagamento. Aplicações ;
- Limpeza geral de máquinas, bancadas de trabalho e cabine de caminhão.
Principais Vantagens:
- Acompanha pistola em alumínio para ar comprimido;
- Mangueira espiral com efeito mola;
- Resistente à ruptura;
- Resistente à intempéries.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 069994136 |
Garantia | 3 Meses |
Compatibilidade | Carretel Pneumático; Níple / Engate Rápido; Conjunto Lubrifil; Ferramentas pneumáticas |
Diâmetro Interno | 5,7mm |
Pressão Máxima de Trabalho | 120 psi |
Conexão | 1/4" NPT Macho |
Tamanho | 3,5m |
Diâmetro Externo | 5,7mm |
Código de barras | 4050641570697 |
Ficha Técnica | Download |