Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Tubo de Poliuretano flexível.
Características:
- Tubo Poliuretano disponível na cor azul, com amplitude de temperatura de -30°C a 60°C, resistente à corrosão.
Aplicações:
- Tubo Poliuretano - sistema pneumático, sistemas robotizados, sistema de lubrificação e ferramentas pneumáticas.
Tubo de Poliuretano flexível.
Características:
- Tubo Poliuretano disponível na cor azul, com amplitude de temperatura de -30°C a 60°C, resistente à corrosão.
Aplicações:
- Tubo Poliuretano - sistema pneumático, sistemas robotizados, sistema de lubrificação e ferramentas pneumáticas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 399881 025 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Abraçadeira aço; Abraçadeira nylon; Conexões para freio a ar; Conexões policarbonato |
Cor | Azul |
Diâmetro Interno | 6mm |
Material | Poliuretano |
Pressão de trabalho | 10 BAR |
Composição | Rolo com 25m |
Diâmetro Externo | 8mm |
Código de barras | 7891799284398 |
Ficha Técnica | Download |