FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3998101025 Copiado!

    Tubo de Poliuretano Flexível 10mm x 25m - Wurth - 3998101025 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Tubo de Poliuretano flexível.

    Características:

    - Tubo Poliuretano disponível na cor azul, com amplitude de temperatura de -30°C a 60°C, resistente à corrosão.

    Aplicações:

    - Tubo Poliuretano - sistema pneumático, sistemas robotizados, sistema de lubrificação e ferramentas pneumáticas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3998101025
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Abraçadeira aço; Abraçadeira nylon; Conexões para freio a ar; Conexões policarbonato
    Cor Azul
    Diâmetro Interno 7mm
    Material Poliuretano
    Pressão de trabalho 10 BAR
    Composição Rolo com 25m
    Diâmetro Externo 10mm
    Código de barras 7891799284404
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade