FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 088514 18 Copiado!

    Conector Macho Instantâneo de Metal para Tubo Tubo 1/4" x 1/8" NPT Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 088514 18 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Conexões tipo “engate rápido” na qual o tubo pode ser retirado e colocado sem a necessidade do uso de ferramentas.

    Características:

    - Corpo confeccionado em policarbonato de butileno (PBT);
    - Anel trava em aço inox;
    - Acompanha vedante anaeróbico nas roscas;
    - Uso em tubos de nylon e poliuretano.

    Aplicações:

    - Automação pneumática em maquinários industriais, linha de ar pneumática, sistema de abertura de porta de ônibus, bagageiros, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.

    Restrições de Uso:

    - Não recomendado para sistema de freio a ar;
    - Não usar em equipamentos hospitalares;
    - Não usar em equipamentos com aplicações especiais com requisitos de segurança;
    - Não usar com gás, químicos, água ou vapor.

    Modo de Usar:

    - Verificar se a extremidade do tubo está cortada corretamente, evitando rebarbas;
    - Verificar se o diâmetro externo do tubo está em acordo com o diâmetro da conexão, evitando a montagem incorreta e vazamentos;
    - Inserir o tubo em 02 etapas. A primeira é travar na garra, a segunda é a vedação pelo o anel o`ring interno;
    - A “aba externa” é usada para inserção e retirada do tubo;
    - Após a união do tubo com a conexão, puxar e empurrar o tubo para certificar-se que está bem conectado.

    Importante:

    - Durante a desmontagem do tubo, certificar-se que não existe pressão na linha de ar.

    Principais Vantagens:

    - Fácil e rápida montagem;
    - Menor tempo de reparo no sistema pneumático;
    - Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
    - Vedante anaeróbico nas roscas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 088514 18
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho - 20ºC ∼ 60ºC
    Corpo Policarbonato de Butileno-PBT
    Rosca 1/8"
    Pressão Negativa - 100 kpa (10 torr)
    Tubo Metal para Tubo Tubo 1/4"
    Tubo Aplicável Nylon (PA), Poliuretano (PU)
    Tipo de Rosca NPT
    Tipo Conector Macho
    Produtos Associados Fita veda rosca; Tubo de PU; Engate rápido e Níple; Travante anaeróbico
    Anel Trava Aço Inoxidável
    Tipo de Fluído Ar
    Medida Metal para Tubo Tubo 1/4" x 1/8"
    Pressão Máxima 15.3 Kgf/cm² (0-217 psi)
    Pressão de trabalho 0 - 10.2 Kgf/cm2 (0-145 psi)
    Código de barras 4058794956658
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade