FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0699411380 Copiado!

    Níple 3/8" Rosca Macho Alta Vazão Embalagem com 3 Unidades - Wurth - 0699411380 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Utilizado para uma conexão rápida e segura entre a ferramenta e a linha de ar comprimido (pneumática);
    - Possui alta vazão que proporciona melhor passagem de ar e rendimento. Sistema Quick Action, que permite engate/desengate rápido e com facilidade Caracterísitca ;
    - Fabricado em aço;
    - Pressão de trabalho: 290 psi (20 Bar);
    - Capacidade máxima de passagem do ar no niple: 2500 l/min.

    Aplicações:

    - Utilizado em sistemas de ar comprimido, equipamentos de pintura e lubrificação, bicos para encher pneus, pulverizadores, rodo calibradores e ferramentas pneumáticas.

    Principais Vantagens:

    - Alta Vazão;
    - Sistema Quick Action: (praticidade);
    - Durabilidade;
    - Fluxo de ar contínuo e estável;
    - Os niples acompanham veda rosca químico na peça.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0699411380
    Garantia 3 Meses
    Vazão 2500 L/min
    Produtos Associados Conjunto lubrifil; Mangueira flexível/mangueira espiral; Regulador de ar; Fita veda rosca
    Medida 3/8"
    Pressão de trabalho 290 psi (20 Bar)
    Características Fabricado em Aço
    Código de barras 4056807092386
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade