Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Adaptadores para linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento bicromatizado.
Adaptadores para linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento bicromatizado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 069912 141 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Mangueira; Lubrifil; Filtro Regulador de ar; Ferramentas Pneumáticas |
Acabamento | Bicromatizado |
Medida | 1/2" BSP x 1/4" NPT |
Material | Aço |
Código de barras | 7891799356392 |
Ficha Técnica | Download |