FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0586151006 Copiado!

    Suporte de Poliuretano para Lixa Disco de 6" com 6 Furos - Wurth - 0586151006 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto

    - Suporte para fixação de disco de lixa 6 furos.

    Características:

    -Fabricado em poliuretano;
    -Base de fixação: Hook and Loop;
    -6 furos;
    -Suporte rígido.

    Aplicações:

    - Utilizado na lixadeira orbital (Hookit®);
    - Para discos 6” (150mm).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0586151006
    Garantia 3 Meses
    Rosca 5/16" x 24 fios
    Modelo 6 Furos
    Diâmetro 6" (150mm)
    Material Poliuretano
    Aplicação Para discos de 6"
    Código de barras 7891799466046
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade