Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Instrumento para medições externas, com alta precisão.
Características:
- Fabricado conforme norma DIN 863;
- Acabamento cromo acetinado;
- Pontas de contato paralelas e micro lapidadas;
- Tambor de fricção suave para pressão uniforme;
- Trava tipo alavanca;
- Fuso de precisão inteiriço e estável.
Condições de armazenamento
- Após a utilização, manter guardado em sua embalagem.
Principais Vantagens:
- Resistente a oxidação;
- Grande precisão;
- Desenho balanceado do arco e do tambor;
- Ajuste rápido;
- Fácil leitura.
- Instrumento para medições externas, com alta precisão.
Características:
- Fabricado conforme norma DIN 863;
- Acabamento cromo acetinado;
- Pontas de contato paralelas e micro lapidadas;
- Tambor de fricção suave para pressão uniforme;
- Trava tipo alavanca;
- Fuso de precisão inteiriço e estável.
Condições de armazenamento
- Após a utilização, manter guardado em sua embalagem.
Principais Vantagens:
- Resistente a oxidação;
- Grande precisão;
- Desenho balanceado do arco e do tambor;
- Ajuste rápido;
- Fácil leitura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071576103 |
Garantia | 3 Meses |
Faixa de Medição | 50 - 75 mm |
Diâmetro do Eixo | 6,50mm |
Produtos Associados | Paquímetro; Pente de rosca; Trena métrica |
Precisão | 0,01mm |
Passo do Fuso | 0,5 mm/ Volta |
Tambor Graduado | 17,00mm |
Norma | DIN 863 |
Código de barras | 7891799359249 |
Ficha Técnica | Download |