Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071576 02 Copiado!

    Paquímetro Universal de Aço Inox 0 - 150mm - Wurth - 071576 02 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Paquímetro mecânico universal.

    Características:

    - Fabricado em aço inox;
    - Escala nônio de alta precisão;
    - Parafuso trava na parte superior;
    - Superfícies de medição retificadas e lapidadas;
    - Gravação a laser duradoura e nítida;
    - Tabela de roscas na parte traseira;
    - Vareta de profundidade;
    - Atende norma DIN 86.

    Principais Vantagens:

    - Precisão;
    - Resistência;
    - Fácil leitura;
    - Fabricado em aço inoxidável;
    - Acompanha capa protetora para armazenamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071576 02
    Garantia 3 Meses
    Faixa de Medição 0 - 150mm ou 0 - 6"
    Produtos Associados Parafusos, porcas e arruelas; Trena; Metro de madeira; Pente de rosca
    Precisão 1/128" ou 0,05mm
    Material Aço Inox
    Aplicação Medição de Dimensões Externas, Internas e Profundidade
    Comprimento dos Encostos 40mm
    Código de barras 7891799137724
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade