FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071576 19 Copiado!

    Paquímetro Digital 0 - 150mm - Wurth - 071576 19 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Paquímetro digital universal.

    Características:

    - Fabricado em aço inox;
    - Parafuso trava na parte superior;
    - Superfícies de medição retificadas e lapidadas;
    - Gravação a laser duradoura e nítida;
    - Display de cristal líquido;
    - Tabela de roscas na parte traseira;
    - Vareta de profundidade;
    - Temperatura de funcionamento: 0°C a 40°C;
    - Velocidade de ajuste: 1,5 m/s;
    - Alimentação: bateria 1,5V (ref.: LR-44);
    - Indicador de bateria fraca no display;
    - Atende a norma DIN 862.

    Condição de armazenamento e prazo de validade:

    - Após a utilização, manter guardado em sua embalagem.

    Principais Vantagens:

    - Precisão;
    - Fácil leitura devido ao display de cristal líquido;
    - Fabricado em aço inoxidável;
    - Acompanha estojo plástico para acomodação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071576 19
    Garantia 3 Meses
    Faixa de Medição 0 - 6" ou 0 - 150mm
    Produtos Associados Pente de rosca; Trena; Parafusos, porca e arruela
    Precisão 0,001" e 0,001mm
    Alimentação Bateria 1,5V LF-44
    Resolução 0,0005" e 0,001mm
    Norma DIN 862
    Comprimento dos Encostos 40mm
    Código de barras 4045727967775
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade