FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071576104 Copiado!

    Micrometro Analógico Externo 75 - 100mm - Wurth - 071576104 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Instrumento para medições externas, com alta precisão.

    Características:

    - Fabricado conforme norma DIN 863;
    - Acabamento cromo acetinado;
    - Pontas de contato paralelas e micro lapidadas;
    - Tambor de fricção suave para pressão uniforme;
    - Trava tipo alavanca;
    - Fuso de precisão inteiriço e estável.

    Condições de armazenamento

    - Após a utilização, manter guardado em sua embalagem.

    Principais Vantagens:

    - Resistente a oxidação;
    - Grande precisão;
    - Desenho balanceado do arco e do tambor;
    - Ajuste rápido;
    - Fácil leitura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071576104
    Garantia 3 Meses
    Faixa de Medição 75 - 100 mm
    Diâmetro do Eixo 6,50mm
    Precisão 0,01mm
    Produtos Associados Paquímetro; Pente de rosca; Trena métrica
    Passo do Fuso 0,5 mm/ Volta
    Tambor Graduado 17,00mm
    Norma DIN 863
    Código de barras 7891799359256
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade