Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta para identificação da medida do filete de rosca.
Características:
- Marcação na lâmina.
- Lâminas com dentes para identificação de roscas padrão milímetro e polegada.
- Mede roscas em milímetro, com passo entre 0,25 e 6,00mm.
- Mede roscas em polegada, entre 62 e 4 fios por polegada.
Importante:
- Mantenha o pente de rosca lubrificado com óleo ou vaselina para proteger contra a oxidação. Informações adicionai.
- Roscas em milímetros ou polegadas são similares em formato, porém, as roscas em polegadas são descritas pelo número de fios por polegada, e as roscas métricas pela distância da crista de um filete ao próximo (passo.
Principais Vantagens:
- Fácil identificação da medida da rosca.
- Parafuso trava rosqueável em ambas extremidades, garantindo firmeza na posição de uso.
- Suporte metálico para acomodação das lâminas.
Ferramenta para identificação da medida do filete de rosca.
Características:
- Marcação na lâmina.
- Lâminas com dentes para identificação de roscas padrão milímetro e polegada.
- Mede roscas em milímetro, com passo entre 0,25 e 6,00mm.
- Mede roscas em polegada, entre 62 e 4 fios por polegada.
Importante:
- Mantenha o pente de rosca lubrificado com óleo ou vaselina para proteger contra a oxidação. Informações adicionai.
- Roscas em milímetros ou polegadas são similares em formato, porém, as roscas em polegadas são descritas pelo número de fios por polegada, e as roscas métricas pela distância da crista de um filete ao próximo (passo.
Principais Vantagens:
- Fácil identificação da medida da rosca.
- Parafuso trava rosqueável em ambas extremidades, garantindo firmeza na posição de uso.
- Suporte metálico para acomodação das lâminas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0715001001 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Ferramentas manuais |
Compatibilidade | Roscas com passo entre 0,25 a 6mm ou 62 a 4 fios por Polegada |
Código de barras | 7891799241636 |
Ficha Técnica | Download |