Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta de precisão para medir o torque de aperto em elementos de fixação como parafusos, porcas e prisioneiros. Características
- Precisão de +/- 3 sobre o momento de aperto, conforme ISO 6789:2003;
- Escala dupla para leitura Nm/Lb.pol;
- Regulagem através do cabo;
- Tubo de aço com proteção contra corrosão;
- Catraca 72 dentes;
- Visor de fácil leitura;
- Emite sinal de estalo ao atingir o torque desejado.
Restrições de uso:
- Nunca utilize o torquímetro para aperto de parafuso danificado;
- Nunca utilize o torquímetro como alavanca;
- Nunca utilize o torquímetro como martelo ou marreta.
Importante:
- Mantenha o torquímetro calibrado, caso não esteja com a calibração correta, poderá danificar a peça a ser apertada ou causar um erro de leitura;
- Recomendamos a calibração a cada 6 meses ou após 5.000 ciclos, após quedas ou pancadas, após reparos ou quando houver dúvida no resultado.
Informações adicionais:
- Os torquímetros Wurth são entregues previamente calibrados com certificado de calibração;
- A Wurth do Brasil não disponibiliza o serviço de calibragem e aferição, este serviço deve ser realizado em um laboratório especializado.
Principais Vantagens:
- Cabo ergonômico;
- Visor de fácil leitura;
- Acompanha certificado de calibração;
- Estojo plástico para acomodação;
- Precisão de aperto.
Ferramenta de precisão para medir o torque de aperto em elementos de fixação como parafusos, porcas e prisioneiros. Características
- Precisão de +/- 3 sobre o momento de aperto, conforme ISO 6789:2003;
- Escala dupla para leitura Nm/Lb.pol;
- Regulagem através do cabo;
- Tubo de aço com proteção contra corrosão;
- Catraca 72 dentes;
- Visor de fácil leitura;
- Emite sinal de estalo ao atingir o torque desejado.
Restrições de uso:
- Nunca utilize o torquímetro para aperto de parafuso danificado;
- Nunca utilize o torquímetro como alavanca;
- Nunca utilize o torquímetro como martelo ou marreta.
Importante:
- Mantenha o torquímetro calibrado, caso não esteja com a calibração correta, poderá danificar a peça a ser apertada ou causar um erro de leitura;
- Recomendamos a calibração a cada 6 meses ou após 5.000 ciclos, após quedas ou pancadas, após reparos ou quando houver dúvida no resultado.
Informações adicionais:
- Os torquímetros Wurth são entregues previamente calibrados com certificado de calibração;
- A Wurth do Brasil não disponibiliza o serviço de calibragem e aferição, este serviço deve ser realizado em um laboratório especializado.
Principais Vantagens:
- Cabo ergonômico;
- Visor de fácil leitura;
- Acompanha certificado de calibração;
- Estojo plástico para acomodação;
- Precisão de aperto.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071471 20 |
Garantia | 6 Meses |
Escala | 4 - 2 Nm, 35 - 177 Lbf.pé e 0,4 - 2 Kgf.m |
Produtos Associados | Soquete manual encaixe 1/4"; Chave catraca; Ferramenta pneumática; Rost Off |
Toque | sem LA e com RA |
Divisão de Escala | 1 mm |
Tamanho | 220 mm |
Encaixe | 1/4" |
Código de barras | 4011231722964 |
Ficha Técnica | Download |