Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta de precisão para medir o torque de aperto em elementos de fixação como parafusos, porcas e prisioneiros.
Características:
- Precisão de +/- 3 sobre o momento de aperto, conforme ISO 6789:2003;
- Escala dupla para leitura Nm/Lbf.pé;
- Tubo de aço com proteção contra corrosão;
- Regulagem através do cabo;
- Escala protegida por um visor que proporciona o efeito lupa que facilita a leitura;
- Emite sinal de estalo ao atingir o torque desejado;
- Sistema catraca.
Restrições de uso:
- Nunca utilize o torquímetro para aperto de parafusa danificado;
- Nunca utilize o torquímetro como alavanca;
- Nunca utilize o torquímetro como martelo ou marreta.
Importante:
- Mantenha o torquímetro calibrado, caso não esteja com a calibração correta, poderá danificar a peça a ser apertada ou causar um erro de leitura;
- Recomendamos a calibração a cada 6 meses ou após 5.000 ciclos, após quedas ou pancadas, após reparos ou quando houver dúvida no resultado.
Informações adicionais:
- Os torquímetros Wurth são entregues previamente calibrados com certificado de calibração;
- A Wurth do Brasil não disponibiliza o serviço de calibragem e aferição, este serviço deve ser realizado em um laboratório especializado.
Principais Vantagens:
Cabo ergonômico;
- Visor de fácil leitura;
- Acompanha certificado de calibração;
- Estojo plástico para acomodação;
- Precisão de aperto.
Ferramenta de precisão para medir o torque de aperto em elementos de fixação como parafusos, porcas e prisioneiros.
Características:
- Precisão de +/- 3 sobre o momento de aperto, conforme ISO 6789:2003;
- Escala dupla para leitura Nm/Lbf.pé;
- Tubo de aço com proteção contra corrosão;
- Regulagem através do cabo;
- Escala protegida por um visor que proporciona o efeito lupa que facilita a leitura;
- Emite sinal de estalo ao atingir o torque desejado;
- Sistema catraca.
Restrições de uso:
- Nunca utilize o torquímetro para aperto de parafusa danificado;
- Nunca utilize o torquímetro como alavanca;
- Nunca utilize o torquímetro como martelo ou marreta.
Importante:
- Mantenha o torquímetro calibrado, caso não esteja com a calibração correta, poderá danificar a peça a ser apertada ou causar um erro de leitura;
- Recomendamos a calibração a cada 6 meses ou após 5.000 ciclos, após quedas ou pancadas, após reparos ou quando houver dúvida no resultado.
Informações adicionais:
- Os torquímetros Wurth são entregues previamente calibrados com certificado de calibração;
- A Wurth do Brasil não disponibiliza o serviço de calibragem e aferição, este serviço deve ser realizado em um laboratório especializado.
Principais Vantagens:
Cabo ergonômico;
- Visor de fácil leitura;
- Acompanha certificado de calibração;
- Estojo plástico para acomodação;
- Precisão de aperto.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071471 26 |
Escala | 100 - 550 Nm, 80 - 405 Lbf.pé e 11 - 56 Kgf.m |
Produtos Associados | Soquete manual encaixe 3/4”; Chave catraca; Ferramenta pneumática; Rost Off |
Toque | com LA e RA |
Divisão de Escala | 5 mm |
Tamanho | 850 mm |
Encaixe | 3/4" |
Código de barras | 4038898400097 |
Ficha Técnica | Download |