Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta de precisão para medir o torque de aperto em elementos de fixação como parafusos, porcas e prisioneiros.
Características:
- Precisão de +/- 3 sobre o momento de aperto, conforme ISO 6789:2003;
- Escala dupla para leitura Nm/Lbf.pé;
- Tubo de aço com proteção contra corrosão;
- Regulagem através do cabo;
- Escala protegida por um visor que proporciona o efeito lupa que facilita a leitura;
- Emite sinal de estalo ao atingir o torque desejado;
- Sistema catraca.
Restrições de uso:
- Nunca utilize para aperto de parafuso danificado;
- Nunca utilize como alavanca;
- Nunca utilize como martelo ou marreta.
Condições de armazenamento e prazo de validade:
- Após o uso, manter na embalagem original. (estojo plástico). Importante ;
- Mantenha o torquímetro calibrado, caso não esteja com a calibração correta, poderá danificar a peça a ser apertada ou causar um erro de leitura;
- Recomendamos a calibração a cada 6 meses ou após 5.000 ciclos, após quedas ou pancadas, após reparos ou quando houver dúvida no resultado.
Informações adicionais:
- Os torquímetros Wurth são entregues previamente calibrados com certificado de calibração;
- A Wurth do Brasil não disponibiliza o serviço de calibragem e aferição, este serviço deve ser realizado em um laboratório especializado.
Principais Vantagens:
- Cabo 2 componentes ergonômico;
- Visor com efeito lupa para facilitar a leitura da escala;
Acompanha certificado de calibração;
- Estojo plástico para acomodação;
- Precisão de leitura.
Ferramenta de precisão para medir o torque de aperto em elementos de fixação como parafusos, porcas e prisioneiros.
Características:
- Precisão de +/- 3 sobre o momento de aperto, conforme ISO 6789:2003;
- Escala dupla para leitura Nm/Lbf.pé;
- Tubo de aço com proteção contra corrosão;
- Regulagem através do cabo;
- Escala protegida por um visor que proporciona o efeito lupa que facilita a leitura;
- Emite sinal de estalo ao atingir o torque desejado;
- Sistema catraca.
Restrições de uso:
- Nunca utilize para aperto de parafuso danificado;
- Nunca utilize como alavanca;
- Nunca utilize como martelo ou marreta.
Condições de armazenamento e prazo de validade:
- Após o uso, manter na embalagem original. (estojo plástico). Importante ;
- Mantenha o torquímetro calibrado, caso não esteja com a calibração correta, poderá danificar a peça a ser apertada ou causar um erro de leitura;
- Recomendamos a calibração a cada 6 meses ou após 5.000 ciclos, após quedas ou pancadas, após reparos ou quando houver dúvida no resultado.
Informações adicionais:
- Os torquímetros Wurth são entregues previamente calibrados com certificado de calibração;
- A Wurth do Brasil não disponibiliza o serviço de calibragem e aferição, este serviço deve ser realizado em um laboratório especializado.
Principais Vantagens:
- Cabo 2 componentes ergonômico;
- Visor com efeito lupa para facilitar a leitura da escala;
Acompanha certificado de calibração;
- Estojo plástico para acomodação;
- Precisão de leitura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071471 23 |
Escala | 40 - 200 Nm, 30 - 150 Lbf.pé e 4 - 20 Kgf.m |
Produtos Associados | Soquete manual encaixe 1/2"; Chave catraca; Ferramenta pneumática; Rost Off |
Toque | com LA e RA |
Divisão de Escala | 2 mm |
Tamanho | 440 mm |
Encaixe | 1/2" |
Código de barras | 4011231722995 |
Ficha Técnica | Download |