FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071471 24 Copiado!

    Torquímetro de Estalo 60-300Nm Encaixe 1/2" - Wurth - 071471 24 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta de precisão para medir o torque de aperto em elementos de fixação como parafusos, porcas e prisioneiros.

    Características:

    - Precisão de +/- 3 sobre o momento de aperto, conforme ISO 6789:2003;
    - Escala dupla para leitura Nm/Lbf.pé;
    - Tubo de aço com proteção contra corrosão;
    - Regulagem através do cabo;
    - Escala protegida por um visor que proporciona o efeito lupa que facilita a leitura;
    - Emite sinal de estalo ao atingir o torque desejado;
    - Sistema catraca.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilize para aperto de parafuso danificado;
    - Nunca utilize como alavanca;
    - Nunca utilize como martelo ou marreta.

    Condições de armazenamento e prazo de validade:

    - Após o uso, manter na embalagem original. (estojo plástico). Importante ;
    - Mantenha o torquímetro calibrado, caso não esteja com a calibração correta, poderá danificar a peça a ser apertada ou causar um erro de leitura;
    - Recomendamos a calibração a cada 6 meses ou após 5.000 ciclos, após quedas ou pancadas, após reparos ou quando houver dúvida no resultado.

    Informações adicionais:

    - Os torquímetros Wurth são entregues previamente calibrados com certificado de calibração;
    - A Wurth do Brasil não disponibiliza o serviço de calibragem e aferição, este serviço deve ser realizado em um laboratório especializado.

    Principais Vantagens:

    - Cabo 2 componentes ergonômico;
    - Visor com efeito lupa para facilitar a leitura da escala;
    Acompanha certificado de calibração;
    - Estojo plástico para acomodação;
    - Precisão de leitura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071471 24
    Garantia 6 Meses
    Escala 60 - 300 Nm, 45 - 220 Lbf.pé e 6 - 31 Kgf.m
    Produtos Associados Soquete manual encaixe 1/2"; Chave catraca; Ferramenta pneumática; Rost Off
    Toque com LA e RA
    Divisão de Escala 5 mm
    Tamanho 570 mm
    Encaixe 1/2"
    Código de barras 4011231723008
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade