Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Fita métrica em aço para medição de distâncias. Disponível em 3 modelos: 3m, 5m e 8m de comprimento.
Características:
- Caixa em plástico ABS com empunhadura e proteção emborrachada;
- Trava e freio da fita em um único botão;
- Fita de medição com cobertura de nylon;
- Gancho frontal com 2 rebites de fixação;
- Marcação na fita de medição na frente e no verso;
- Fita curva com excelente rigidez;
- Grampo em aço para fixação no cinto;
- Escala em sistema métrico e polegada;
- Classe de precisão: II.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
Evite molhar a trena. Caso ocorra aplique óleo desingripante protetivo e limpe com um pano seco;
- Não recolha a lâmina de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;
- Não arraste a trena pelo chão;
- Nunca utilize a trena metálica em locais com rede elétrica.
Principais Vantagens:
- Curvatura da lâmina que garante a sustentação da mesma em grandes medições;
- Caixa em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto;
Lâmina de aço com cobertura de nylon, resistente à corrosão.
Fita métrica em aço para medição de distâncias. Disponível em 3 modelos: 3m, 5m e 8m de comprimento.
Características:
- Caixa em plástico ABS com empunhadura e proteção emborrachada;
- Trava e freio da fita em um único botão;
- Fita de medição com cobertura de nylon;
- Gancho frontal com 2 rebites de fixação;
- Marcação na fita de medição na frente e no verso;
- Fita curva com excelente rigidez;
- Grampo em aço para fixação no cinto;
- Escala em sistema métrico e polegada;
- Classe de precisão: II.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
Evite molhar a trena. Caso ocorra aplique óleo desingripante protetivo e limpe com um pano seco;
- Não recolha a lâmina de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;
- Não arraste a trena pelo chão;
- Nunca utilize a trena metálica em locais com rede elétrica.
Principais Vantagens:
- Curvatura da lâmina que garante a sustentação da mesma em grandes medições;
- Caixa em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto;
Lâmina de aço com cobertura de nylon, resistente à corrosão.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071464 571 |
Garantia | 3 Meses |
Escala | Milímetro |
Tipo | Sem Ponta Magnética |
Produtos Associados | Paquímetro; Metro de madeira. |
Material | ABS e Metal |
Tamanho | 3 metros |
Código de barras | 4046777249729 |
Ficha Técnica | Download |