FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5584699007 Copiado!

    Carro para Ferramentas com 7 Gavetas - Wurth - 5584699007 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Carro de ferramentas para acomodação e organização das ferramentas no ambiente de trabalho.

    Características

    - Fabricado em aço com 1,0 mm de espessura;
    - Rodízios giratórios com sistema de freio;
    - Gavetas com corrediças telescópicas com 400 mm de abertura total e puxadores em alumínio na cor prata;
    - Fechadura única para todas as gavetas;
    - Pintura epóxi, resistente à corrosão;
    - Superfície de trabalho com espuma de E.V.A.

    Aplicações

    - Oficinas mecânicas (leves e pesados), manutenção industrial e marcenarias.

    Restrições de uso:

    - Nunca abra todas as gavetas ao mesmo tempo, isto pode causar o tombamento do carrinho;
    - Nunca exceda o limite de carga de cada gaveta, isso pode danificar a corrediça e comprometer a segurança do usuário.

    Importante:

    - Para travar a gaveta, basta fechá-la até sentir o travamento automático. Caso a gaveta não esteja travada, pode ocorrer sua abertura acidental no momento do deslocamento do carrinho.

    Principais Vantagens:

    - Organização das ferramentas;
    - Fácil deslocamento;
    - Rodízio com freio que previne seu deslocamento involuntário.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5584699007
    Garantia 3 Meses
    Capacidade de Carga Total 300 Kg
    Produtos Associados Ferramentas manuais; Organizador para ferramentas; Caixa de ferramentas; Carro de apoio
    Espessura Aço de 1mm
    Capacidade de Carga por Gaveta 35 Kg
    Dimensões da Gaveta 560 x 400 mm
    Dimensões 870 x 745 x 460 mm
    Código de barras 4058794169416
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade