FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071593 700 Copiado!

    Carrinho de Ferramentas com 3 Compartimentos Modulares - Wurth - 071593 700 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Carrinho modular para acomodação e organização das ferramentas de trabalho. Composto por 3 módulos desmontáveis, possui puxador telescópico e rodas para deslocamento e transporte das ferramentas.

    Características

    - Fabricado em chapa de aço e polipropileno;
    - Rodas plásticas revestidas com borracha;
    - 3 módulos desmontáveis;
    - Cada compartimento pode ser fechado individualmente com cadeado.

    Aplicação:

    - Oficinas mecânicas, departamentos de manutenção industrial, marcenarias, etc.

    Restrições de uso;

    - Nunca carregar o carrinho montado pela alça do módulo superior, pode causar a quebra da alça;
    - Nunca levante o carrinho montado pelo puxador telescópico. Para passar por obstáculos, carregue o carrinho pelas pegas laterais.

    Composição

    - Módulo superior: Caixa de ferramentas com 2 travas;
    - Módulo intermediário: 2 gavetas com corrediças;
    - Módulo inferior: 1 gaveta articulável.

    Principais Vantagens:

    - Organização das Ferramentas;
    - Facilidade de deslocamento;
    - Módulos desmontáveis portáteis.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071593 700
    Garantia 3 Meses
    Carga 15 kg (módulo superior), 5 kg (módulo intermediário) e 10 kg (módulo inferior)
    Produtos Associados Ferramentas manuais
    Dimensões 72 x 52 x 32cm
    Código de barras 7891799389611
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade