FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071593 005 Copiado!

    Caixa de Ferramentas em Aço com 5 Gavetas 500 x 200 x 210mm - Wurth - 071593 005 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Caixa metálica reforçada para acomodação e locomoção de ferramentas.

    Características

    - Fabricada em aço carbono;
    - Acabamento em pintura epóxi;
    05 gavetas;
    - Possibilita o uso de cadeado;
    - Capacidade máxima: 25 Kg;
    - Dimensões: 500 x 210 x 200 mm (L x A x P).

    Principais Vantagens:

    - Fabricada em aço;
    - Fecho para cadeado;
    - Capacidade máxima de 25 Kg;
    Sistema sanfonado.

    *Não acompanha ferramentas
    Marca Wurth
    Código do Produto 071593 005
    Garantia 3 Meses
    Tipo 5 Gavetas
    Produtos Associados Chave Combinada Powerdrive®; Alicates; Chave “L” biela; Rost Off
    Cor Azul
    Material Aço
    Dimensões 500 x 210 x 200mm
    Capacidade 25 kg
    Código de barras 7891799263836
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade