FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715931101 Copiado!

    Armário de Parede para Ferramentas 650 x 230 x 980mm - Wurth - 0715931101 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto

    Armário de parede para acomodação e organização das ferramentas no ambiente de trabalho.

    Características

    - Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura;
    - Portas com chave;
    - 02 prateleiras fixas;
    - Acompanha suportes para ferramentas;
    - Pintura epóxi.

    Aplicação

    - Oficinas mecânicas, departamentos de manutenção industrial, marcenarias, elétrica, estética automotiva e funilaria.

    Restrições de uso

    - Nunca exceda o limite de carga do armário;

    Importante:

    - Para fixação do armário na parede, utilizar 4 buchas número 10 e 4 parafusos M6.

    Principais Vantagens

    - Organização das ferramentas;
    - Suporte para ferramentas e fechadura com chave para maior segurança;
    - Fabricados em aço de elevada qualidade com 1,2 mm de espessura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715931101
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Ferramentas manuais; Carro de apoio; Carro esteira
    Espessura 1,2mm (chapa de aço)
    Material Aço
    Dimensões 980 x 650 x 230 mm
    Capacidade 60kg (fixado na parede) e 100kg (sobre a bancada)
    Código de barras 7891799443719
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade