Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Display para abraçadeiras rosca sem fim. Com fácil sistema de encaixe, tanto para exposição em balcão como fixo na parede.
Características
- Produzido em PS (poliestireno) com 10 ganchos em aço;
- Para exposição de abraçadeiras rosca sem fim nas medidas de 9x13 a 57x76;
- Pode ser instalado na parede ou exposto no balcão.
Aplicações
- Exposição de abraçadeiras metálicas
Principais Vantagens:
- Fácil armazenagem;
- Melhor visualização do produto;
- Praticidade.
Display para abraçadeiras rosca sem fim. Com fácil sistema de encaixe, tanto para exposição em balcão como fixo na parede.
Características
- Produzido em PS (poliestireno) com 10 ganchos em aço;
- Para exposição de abraçadeiras rosca sem fim nas medidas de 9x13 a 57x76;
- Pode ser instalado na parede ou exposto no balcão.
Aplicações
- Exposição de abraçadeiras metálicas
Principais Vantagens:
- Fácil armazenagem;
- Melhor visualização do produto;
- Praticidade.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 096410 |
Produtos Associados | Abraçadeiras Rosca sem fim W9, W12 e W14; Parafusos; Chaves manuais. |
Medida | 38 x 32 x 18 cm (balcão A) e 52 x 32 x 4 cm (balcão B) |
Aplicação | Exposição de abraçadeiras metálicas |
Código de barras | 7891799342784 |
Ficha Técnica | Download |