FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071593 706 Copiado!

    Coldre de Poliéster para Ferramenta - Wurth - 071593 706 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Coldre em poliéster para acomodação de ferramentas à bateria ao cinto do usuário.

    Características

    - Bolso externo para acomodação de diferentes medidas de brocas e bits;
    - Alça para travamento da ferramenta;
    - Alça para suporte no cinto do usuário.

    Principais Vantagens:

    - Fabricada em poliéster resistente;
    - Bolsos externos para brocas e bits;
    - Alça para suporte no cinto do usuário.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071593 706
    Produtos Associados Ferramentas à bateria; Brocas; Bits; Parafusos.
    Material Poliéster
    Dimensões 320 x 100 x 180 mm
    Código de barras 4045727985649
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade