Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de encaixe simples e manual. Ideal para demonstração e organização de diversos produtos como: parafusos, porcas, arruelas e miudezas em geral.
Características:
- Fabricado em aço;
- Pintura epóxi;
- Sistema de encaixe que não necessita de ferramentas para montagem.
Importante:
- Gaveta vendida separadamente, não acompanha a estante.
Principais Vantagens:
- Não necessita ferramentas para montagem;
- Pintura epóxi;
- Fácil montagem devido ao sistema de encaixe.
- Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de encaixe simples e manual. Ideal para demonstração e organização de diversos produtos como: parafusos, porcas, arruelas e miudezas em geral.
Características:
- Fabricado em aço;
- Pintura epóxi;
- Sistema de encaixe que não necessita de ferramentas para montagem.
Importante:
- Gaveta vendida separadamente, não acompanha a estante.
Principais Vantagens:
- Não necessita ferramentas para montagem;
- Pintura epóxi;
- Fácil montagem devido ao sistema de encaixe.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 396220 201 |
Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Gavetas plásticas azuis. |
Acabamento | Pintura Epóxi |
Compatibilidade | Gavetas Nº3 |
Medida | 1500 x 600 x 160 mm |
Material | Aço |
Composição | Não acompanha Gavetas |
Código de barras | 7891799384951 |
Ficha Técnica | Download |