Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Adesivo termoplástico para aplicação a quente, 100 de sólidos. Oferece uma colagem instantânea, rápida, limpa e versátil entre uma infinidade de materiais.
Características:
- Cor: translúcido;
- Ponto de amolecimento: 90 °C;
- Excelente adesão à maioria dos materiais;
- Livre de solventes, 100 sólidos;
- Bastões são produzidos com adesivo hot-melt translúcido/transparente flexível, adequado para uma infinidade de materiais.
Aplicações:
- Colagem de papelão, cortiça, madeira, tecido, instalação de som e acessórios, tapeçaria, colagem de fios, etc
Restrições de uso:
- Não tocar na cola logo após a aplicação;
- Não utilizar em superfícies pintadas;
- Não utilizar em superfícies que terão contato direto com alimento;
- Não adere a alguns plásticos como: polietileno, polipropileno e teflon.
Modo de usar:
- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de graxa e cola velha;
- Coloque o bastão na pistola de cola;
- A cola não precisa ser espalhada.
Informações de segurança e manuseio do produto
- Nunca aplicar sobre a pele, provoca queimaduras;
- Aguardar o resfriamento da cola antes de manusear o objeto colado.
Principais Vantagens:
- Não tóxico, não gera fumaça;
- Máxima resistência em segundos;
- Aplicação fácil, limpa e versátil.
Adesivo termoplástico para aplicação a quente, 100 de sólidos. Oferece uma colagem instantânea, rápida, limpa e versátil entre uma infinidade de materiais.
Características:
- Cor: translúcido;
- Ponto de amolecimento: 90 °C;
- Excelente adesão à maioria dos materiais;
- Livre de solventes, 100 sólidos;
- Bastões são produzidos com adesivo hot-melt translúcido/transparente flexível, adequado para uma infinidade de materiais.
Aplicações:
- Colagem de papelão, cortiça, madeira, tecido, instalação de som e acessórios, tapeçaria, colagem de fios, etc
Restrições de uso:
- Não tocar na cola logo após a aplicação;
- Não utilizar em superfícies pintadas;
- Não utilizar em superfícies que terão contato direto com alimento;
- Não adere a alguns plásticos como: polietileno, polipropileno e teflon.
Modo de usar:
- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de graxa e cola velha;
- Coloque o bastão na pistola de cola;
- A cola não precisa ser espalhada.
Informações de segurança e manuseio do produto
- Nunca aplicar sobre a pele, provoca queimaduras;
- Aguardar o resfriamento da cola antes de manusear o objeto colado.
Principais Vantagens:
- Não tóxico, não gera fumaça;
- Máxima resistência em segundos;
- Aplicação fácil, limpa e versátil.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0890100167 |
Forma | Bastão |
Rendimento | Aproximadamente 32 Unidades por kg |
Produtos Associados | Pistola para cola quente; Limpador industrial; Desengraxante Express Power; Luvas |
Cor | Incolor |
Alongamento na Ruptura | 120 |
Resistência à Tração | 3 Mpa |
Tempo de Trabalho | 30 segundos |
Resistência | 80 shore A |
Aspecto | Translucido |
Odor | Inodoro |
Faixa de Temperatura | 15 ~ 60 °C |
Código de barras | 4056807404844 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |