Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Parafuso Chipboard para madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 015653530 |
Garantia | 3 Meses |
Aplicações | Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado |
Cabeça | Chata |
Medidas | 3,5 x 30mm |
Rosca | Soberba Auto Atarraxante |
Acabamento | Bicromatizado |
Material | Aço Baixo Carbono |
Encaixe | Philips |
Tratamento | Cementado, Temperado e Revenido |
Composição | Caixa com 1000 Unidades |
Tipo de Rosca | Rosca Parcial |
Código de barras | 7891799432676 |
Ficha Técnica | Download |