Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 015656050 |
Garantia | 3 Meses |
Aplicações | Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado |
Medidas | 6,0 x 50mm |
Cabeça | Chata |
Rosca | Soberba Auto Atarraxante |
Acabamento | Bicromatizado |
Material | Aço Baixo Carbono |
Tratamento | Cementado, Temperado e Revenido |
Encaixe | Philips |
Tipo de Rosca | Rosca Parcial |
Composição | Caixa com 200 Unidades |
Código de barras | 7891799433079 |
Ficha Técnica | Download |