Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Considerações Importantes:
- Parafuso especialmente desenvolvido para fixações em MDF, sem necessidade de pré-furação e com baixa pressão interna gerado por sua inserção;
- Perfuração sem vibração;
- Maior espaço entre os fios, diminui o acúmulo do cavaco gerado no processo de perfuração, e assim a pressão interna sobre as paredes do material;
- Ponta Broca Forstner com tripla afiação e ponta centralizadora;
- Entre os filetes das roscas, há estrias para a retenção dos cavacos e perfuração concêntricas;
- AW® drive - proporciona maior transmissão de força. Sem oscilação.
Importante:
- Toda a aplicação deve respeitar uma distância mínima da borda de 30mm;
- Devido as diferentes dimensões de chapa produzidas por diferentes fabricantes, testes preliminares são necessários quando efetuar a aplicação dos parafusos em bordas muito estreitas. Recomenda-se sempre usar o menor diâmetro possível do parafuso.
Principais Vantagens:
- Parafuso especialmente desenvolvido para MDF em operações delicadas;
- Ponta broca, núcleo mais delgado e com estrias para menor pressão interna na aplicação;
- Melhor centralização no furo devido a ponta da broca;
- Menor vibração durante o processo de perfuração. Efetuar a aplicação dos parafusos em bordas muito estreitas. Recomenda-se sempre usar o menor diâmetro possível do parafuso.
Principais Vantagens:
- Parafuso especialmente desenvolvido para MDF em operações delicadas;
- Ponta broca, núcleo mais delgado e com estrias para menor pressão interna na aplicação;
- Melhor centralização no furo devido a ponta da broca;
- Menor vibração durante o processo de perfuração.
- Parafuso especialmente desenvolvido para fixações em MDF, sem necessidade de pré-furação e com baixa pressão interna gerado por sua inserção;
- Perfuração sem vibração;
- Maior espaço entre os fios, diminui o acúmulo do cavaco gerado no processo de perfuração, e assim a pressão interna sobre as paredes do material;
- Ponta Broca Forstner com tripla afiação e ponta centralizadora;
- Entre os filetes das roscas, há estrias para a retenção dos cavacos e perfuração concêntricas;
- AW® drive - proporciona maior transmissão de força. Sem oscilação.
Importante:
- Toda a aplicação deve respeitar uma distância mínima da borda de 30mm;
- Devido as diferentes dimensões de chapa produzidas por diferentes fabricantes, testes preliminares são necessários quando efetuar a aplicação dos parafusos em bordas muito estreitas. Recomenda-se sempre usar o menor diâmetro possível do parafuso.
Principais Vantagens:
- Parafuso especialmente desenvolvido para MDF em operações delicadas;
- Ponta broca, núcleo mais delgado e com estrias para menor pressão interna na aplicação;
- Melhor centralização no furo devido a ponta da broca;
- Menor vibração durante o processo de perfuração. Efetuar a aplicação dos parafusos em bordas muito estreitas. Recomenda-se sempre usar o menor diâmetro possível do parafuso.
Principais Vantagens:
- Parafuso especialmente desenvolvido para MDF em operações delicadas;
- Ponta broca, núcleo mais delgado e com estrias para menor pressão interna na aplicação;
- Melhor centralização no furo devido a ponta da broca;
- Menor vibração durante o processo de perfuração.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0165333530 |
Cabeça | Flangeada |
Medidas | 3,5 x 30mm |
Acabamento | Galvanizado |
Característica | Núcleo de menor diâmetro com estrias |
Ponta | Broca tipo Forstner |
Material | Aço Médio Carbono |
Encaixe | Assy AW10 |
Aplicação | MDF |
Composição | Caixa com 500 Unidades |
Código de barras | 4046777526387 |
Ficha Técnica | Download |