Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0166115570 Copiado!

    Parafuso Assy ® Plus A2/A4 Terrace Construction Cabeça Chata Inox 5,5 x 70mm Caixa com 250 Unidades - Wurth - 0166115570 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Parafuso Assy® Plus Terrace Construction foi desenvolvido para fixação de pranchas de madeira para decks e terraços. Vários tipos de madeira podem ser processadas sem furação prévia graças a sua ponta auto perfurante. A Pré-furação é recomendada em madeiras de alta dureza.

    Características

    - Ponta autoperfurante com ponteira central que permite perfuração precisa e centralizada, sem causar a ruptura do material;
    - Rosca Autocortante permite furação rápida como as brocas forstner e fixação precisa, mesmo em madeiras duras, de forma segura e duradoura;
    - Eixo estriado torna-o mais forte permitindo a utilização para aplicações pesadas com exigência de grandes torques, sem risco de quebra;
    - Cabeça com pequeno diâmetro permite uma escareação rápida e limpa, com fácil penetração no material e acabamento sutil;
    - As bordas de fresagem abaixo da cabeça realizam o acabamento das lascas de madeira de forma precisa. Em madeiras tropicais recomenda-se o escareamento prévio, pois, suas fibras vegetais propiciam lascas curtas e resistentes;
    - O encaixe Assy® utilizado com a ponteira Assy® AW 20 garante maior transmissão de força e evita que o encaixe se desgaste e espane;
    - Material em Aço Inox 304 (A2) / 316 (A4) resiste à corrosão.

    Aplicação:

    - Madeiras para terraço e varandas expostas a condição de oxidação;
    -Decks, sacadas, pergolados, gazebos, e móveis com exposição à intempéries (Inox 304) ou com contato direto com maresia/água do mar (Inox 316);
    -Madeiras maciças de elevada dureza, MDF, aglomerado, fórmica e em geral para todas as pranchas comuns e revestidas de melamina;
    -Nylon, fibra, plástico, PVC, polietileno, polipropileno, acrílico, entre outros.

    Principais Vantagens:

    - Aço Inox 304 (A2) ou 316 (A4);
    - Ponta auto perfurante;
    - Alta resistência, não oxida;
    - Suporta altos torques.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0166115570
    Medidas 5,5 x 70mm
    Produtos Associados EPI’s; Soquete magnético; Ponteira Assy® AW 20; Broca HSS
    Modo de Usar Utilizar a ponteira Assy® AW 20
    Ponta Auto perfurante
    Material Aço Inox 304
    Encaixe ASSY
    Tipo de Rosca Rosca Parcial
    Composição Caixa com 250 Unidades
    Código de barras 4052712336447
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade