Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Parafuso Trombeta Philips Fosfatizado com Ponta Broca para Drywall.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0189235055 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Trombeta |
Medidas | 3,5 x 55mm |
Rosca | DIN 7970 / ISO 1478 |
Acabamento | Fosfatizado |
Ponta | Broca |
Material | Aço Médio Carbono |
Encaixe | Philips |
Composição | Caixa com 1000 Peças |
Aplicação | Dry-Wall |
Código de barras | 7891799470883 |
Ficha Técnica | Download |